Vamzdinis raktas su S formos žiotimis 1/2 in

Prekės Nr.: 810600 1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
325 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 240 mm
Užveržimo tarpas 35 mm
Vamzdžio ⌀ 1/2 in
Žiočių kampas 45 laipsniai
Gamintojo metodas visos kaldintos
Žiočių pagerinimas grūdinta indukciniu būdu
Replių medžiaga Chromo vanadžio plienas
S žiotys taip
švediška forma taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 810600 1/2
EAN / GTIN 4045197167033

Aprašymas

Modelis:

Švediška forma; plonos, specialios formos žiotys, užsispaudžiančios pačios, lenktos 45° kampu. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.
HOLEX su S formos žiotimis vamzdžio suėmimui trimis taškais. (modelis už mažesnę kainą).

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys