Estrattore, 3 bracci

Codice art.: 8002950
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Apertura esterna max. 90 mm
Profondità di serraggio max. 80 mm
Numero ganci 3
Potenza 3 t
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci
Esagono esterno 17 mm
Autocentrante si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8002950
EAN / GTIN 4036976104356
Codice del produttore 8002950
Numero-L L60160 4923
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Griffe autoserranti
Le estremità larghe delle griffe degli estrattori 1.11/2, /3, /4 e /5 sono provviste di fessure da 8 mm, perché ruote dentate e rondelle possano essere estratte anche con l’ausilio di viti da 8 mm
Le estremità larghe delle griffe degli estrattori 1.11/2, /3, /4 e /5 sono provviste di fessure da 8 mm per consentire l'estrazione di ruote dentate e rondelle anche con viti da 8 mm

Proprietà:

  • Numero di bracci: 3
  • Larghezza della base del gancio [mm]: 10 mm
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 17 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 2,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 7 mm
  • Larghezza tra i piani [mm: 17 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 80 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 90 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 14x1,5 x 125
  • Forza di trazione (max.) [t]: 3
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • ganci utilizzabili su entrambi i lati: sì
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • estremità del gancio con scanalatura: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • autoazionamento a pressione: sì
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no