Modulo di levigatura Centerless per tubi,GRIT GIC

Codice art.: 79021200443
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 79021200443
EAN / GTIN 4014586867656
Codice del produttore 79021200443
Numero-L L00010 3087

Descrizione

Descrizione:

  • Modulo di levigatura Centerless per tubi,GRIT GIC,Modulo di levigatura centerless industriale in serie di tubi tondi

Proprietà:

  • Ingresso nominale 0,18 kW
  • tensione 3 x 400/440V 50/60Hz
  • tubi fino a Ø 10 - 130 mm
  • dimensioni del nastro 75/150 x 2 000 mm
  • velocità di avanzamento 0 - 2 m/min
  • peso 65 kg

Vantaggi:

  • Per la rettifica cilindrica industriale di tubi fino a 6 m di lunghezza con guida per tubi opzionale
  • Flessibile per la lavorazione di tubi di diametro da 10 a 130 mm
  • Superficie fredda e lunga durata del nastro grazie alla rettifica a umido in combinazione con il modulo di lubrificazione di raffreddamento GXW
  • Può essere combinato con le smerigliatrici a nastro GI 75 (2H) e GI 150 (2H)
  • Chiusura rapida per una facile sostituzione senza utensili
  • Velocità di avanzamento regolabile in continuo da 0 a 2 m/min

Fornitura:

  • 1 guida in nylon
  • 1 guida in ottone
  • 1 spina CEE (16 A)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori