Module de rectification cylindrique - GRIT GIC

Réf.: 79021200443
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 79021200443
EAN / GTIN 4014586867656
Réf. fabricant 79021200443
Article hors catalogue L00010 3087

Description

Description:

  • Module de ponçage circulaire
  • GRIT GIC
  • module de ponçage circulaire pour le ponçage circulaire industriel en série

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 0,18 kW
  • tension 3 x 400/440V 50/60Hz
  • tubes jusqu'à Ø 10 - 130 mm
  • dimensions de la bande 75/150 x 2 000 mm
  • avance 0 - 2 m/min
  • poids 65 kg

Avantage(s):

  • Pour la rectification cylindrique industrielle de tubes jusqu'à 6 m de long avec guidage de tube en option
  • Flexible pour l'usinage de tubes de 10 à 130 mm de diamètre
  • Surface froide et longue durée de vie des bandes abrasives grâce au ponçage à l'eau en combinaison avec le module de lubrification par refroidissement GXW
  • Possibilité de combinaison avec les ponceuses à bande GI 75 (2H) et GI 150 (2H)
  • Fermeture rapide pour un changement d'équipement simple et sans outil
  • Vitesse d'avance réglable en continu de 0 à 2 m/min

Livraison:

  • 1 rail de guidage en nylon
  • 1 rail de guidage en laiton
  • 1 prise CEE (16 A)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires