Modul de rectificare cilindrică - GRIT GIC

Cod articol: 79021200443
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 79021200443
EAN / GTIN 4014586867656
Număr producător 79021200443
L-Număr L00010 3087

Descriere

Descriere:

  • Modul de rectificare cilindrică
  • GRIT GIC
  • modul de rectificare cilindrică pentru rectificarea cilindrică industrială în producția de serie

Caracteristică:

  • Putere nominală 0,18 kW
  • tensiune 3 x 400/440V 50/60Hz
  • tuburi până la Ø 10 - 130 mm
  • dimensiuni bandă 75/150 x 2 000 mm
  • avans 0 - 2 m/min
  • greutate 65 kg

Avantaj:

  • Pentru șlefuirea cilindrică industrială a țevilor cu o lungime de până la 6 m, cu ghidare opțională a țevilor
  • Flexibil pentru prelucrarea țevilor cu diametre de la 10 la 130 mm
  • Suprafață rece și durată lungă de viață a benzilor de șlefuire datorită șlefuirii umede în combinație cu modulul de lubrifiere cu răcire GXW
  • Poate fi combinat cu polizoarele cu bandă GI 75 (2H) și GI 150 (2H)
  • Dispozitiv de fixare rapidă pentru o schimbare simplă, fără scule
  • Viteză de avans reglabilă continuu de la 0 la 2 m/min

Livrare:

  • 1 șină de ghidare din nylon
  • 1 șină de ghidare din alamă
  • 1 fișă CEE (16 A)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii