Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4” SDS-plus 30X450 mm

Artikl br.: 789050 30X450
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: SDS Plus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

30 mm
ukupna duljina 450 mm
Duljina spirale 400 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška SDS Plus
Broj oštrica Z 4
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 789050 30X450
EAN / GTIN 4002395321049
Broj proizvođača 4932356511

Opis

Izvedba:

Glava svrdla s kvadratnim presjekom. Povećana brzina bušenja zahvaljujući glavama s 4 oštrice. Dvostruko dulji vijek trajanja u odnosu na 2 oštrice. Dizajn velikog volumena s 4 spirale. Oštriji zakrivljeni vrh:
Preciznije bušenje, bez klizanja na površini, agresivnije u betonskom čeliku i veća brzina bušenja.
PGM certificirano - potvrđuje precizno bušenje rupa pogodnih za tiple, kako za kemijska tako i za mehanička sidra.
Prorezana, robusna i jednodijelna zalemljena HM ploča s 4 oštrice. Novi dizajn glave u kombinaciji s oštrim kutom vrha omogućava optimalni napredak pri dolasku na željezne armature.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida − uz najveću udobnost bušenja. Iznimno tihi rad, savršeno za kružne rupe. Dizajn s 4 spirale za brzo odvođenje čestica materijala kod bušenja, male vibracije i veliku stabilnost. Manje umaranje za čovjeka te manje opterećenje udarne bušilice.
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
    ⌀×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu