• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punte da centro, Lunghezza complessiva: 120mm

Codice art.: 788070 120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

8 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Materiale da taglio HM
⌀ Gambo 7,4 mm
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Tipo di prodotto Punta da centro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 788070 120
EAN / GTIN 4002395357291
Codice del produttore 4932399125
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Punta con codolo cilindrico.
Punta in HM per muratura, ecc., per adattatore speciale n. art. 788022.