• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Attacco per frese a tazza, Lunghezza complessiva: 105mm

Codice art.: 788022 105
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 105 mm
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Esecuzione codolo SDS Plus
Tipo di prodotto Adattatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 788022 105
copia
EAN / GTIN 4002395366255
copia
Codice del produttore 4932399966
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Con filettatura M16 e foro di attacco per punte da centro.

Per:

Frese a tazza: n. art. 788000

Fornitura:

Incluso estrattore.

Nota:

Punta da centro n. art. 788070 Dim. 120

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti