Centreerboor, Totale lengte: 120mm

Artikelnummer: 788070 120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

8 mm
Totale lengte 120 mm
Snijmateriaal HM
Schacht-⌀ 7,4 mm
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Producttype Centreerboor v. gatenzaag nr. 788040

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 788070 120
EAN/GTIN 4002395357291
Nummer fabrikant 4932399125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Boor met ronde schacht.
HM-boor voor metselwerk, enz., voor speciale adapter nr. 788022.