• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per anelli di sicurezza interni I51, punta Ø 3,5 mm

Codice art.: 780 135 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 780 135 2
EAN / GTIN 4049002020759
Codice del produttore 780 135 2
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza nei fori
  • per anelli di sicurezza di grandi dimensioni con Ø 122–400 mm
  • Corpo delle pinze in acciaio per utensili di alta qualità
  • con funzione a cricchetto per bloccare la posizione delle pinze
  • con meccanismo di blocco sganciabile
  • Punte di precisione antiscivolo e stabili per anelli interni (fori)
  • Punte intercambiabili – temperate, zincate
  • verniciatura a polvere nera resistente

Proprietà:

  • Peso: 1420 g
  • Lunghezza: 590 mm
  • Dimensione: I51
  • Diametro della punta: 3,5 mm
  • Per foro: 122 – 300 mm

Download & documenti

Prodotti correlati