Alicates para anillos de retención para anillos interiores I51, punta Ø 3,5 mm

Número de artículo: 780 135 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 780 135 2
EAN / GTIN 4049002020759
Número del fabricante 780 135 2
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para el montaje y desmontaje de anillos de retención en orificios
  • para anillos de seguridad grandes con Ø 122-400 mm
  • Cuerpo de la tenaza fabricado en acero para herramientas de alta calidad.
  • Con función de trinquete para bloquear la posición de las tenazas.
  • con mecanismo de bloqueo desmontable
  • Puntas de precisión estables y antideslizantes para anillos interiores (orificios)
  • Puntas intercambiables: templadas, galvanizadas
  • Recubrimiento de polvo negro de larga duración

Característica:

  • Peso: 1420 g
  • Longitud: 590 mm
  • Tamaño: I51
  • Diámetro punta: 3,5 mm
  • Para perforación: 122 – 300 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra