• Dal 18 al 21/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 22/04/2025

Scala singola in acciaio inossidabile V4A (1.4571)

Codice art.: 77554
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
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
Materiale Acciaio legato
Tipo di prodotto Scala da tetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 77554
EAN / GTIN 4031405775541
Codice del produttore 077554
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Rotaia di protezione saldata con pioli
  • Completo di linguette di collegamento
  • Protezione laterale in plastica per scale in acciaio
  • Protezione antiscivolo saldata lateralmente in acciaio inox su scale in acciaio inox
  • Protezione scorrevole in alluminio imbullonata lateralmente per scale in alluminio
  • Larghezza filo: 370 mm per scale in alluminio e acciaio
  • Larghezza filo: 400 mm per scale in acciaio inox

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 400 mm
  • Lunghezza: 1960 mm
  • Materiale: Acciaio legato V4A
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Esecuzione fase: Germogli

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello