• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einholmleiter Edelstahl V4A (1.4571)

Artikel-Nr.: 77554
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbton, silber Graualuminium
Holmführung parallel
äußere Breite 0,4 m
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 7
Sprossen-Holm-Verbindung geschweißt
Plattform vorhanden nein
Leiter-Länge 1,96 m
Farbe silber
Produktart Steigleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 77554
EAN / GTIN 4031405775541
Herstellernummer 077554
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigschutzschiene mit Sprossen verschweißt
  • Komplett mit Verbindungslaschen
  • Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern
  • Seitlicher angeschweißter Abgleitschutz aus Edelstahl bei Edelstahlleitern
  • Seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei Aluminiumleitern
  • Leiterbreite: 370 mm bei Leitern aus Aluminium und Stahl verzinkt
  • Leiterbreite: 400 mm bei Leitern aus Edelstahl

Merkmal:

  • Außenbreite: 400 mm
  • Länge: 1960 mm
  • Material: Edelstahl V4A
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Tritt-Ausführung: Sprossen