• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scala a un solo montante in alluminio

Codice art.: 77056
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala da tetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 77056
EAN / GTIN 4031405770560
Codice del produttore 077056
Numero-L L90110 1052
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Rotaia di protezione saldata con pioli
  • Completo di linguette di collegamento
  • Protezione laterale in plastica per scale in acciaio
  • Protezione antiscivolo saldata lateralmente in acciaio inox su scale in acciaio inox
  • Protezione scorrevole in alluminio imbullonata lateralmente per scale in alluminio
  • Larghezza filo: 370 mm per scale in alluminio e acciaio
  • Larghezza filo: 400 mm per scale in acciaio inox

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 370 mm
  • Lunghezza: 1400 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Esecuzione fase: Germogli