Enkele ladder ladder aluminium

Artikelnummer: 77056
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dakladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77056
EAN/GTIN 4031405770560
Nummer fabrikant 077056

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veiligheidsrail voor omhoog gelast met rails
  • Compleet met verbindingslipjes
  • Kunststof zijdelingse schuifbeveiliging voor stalen ladders
  • Roestvrijstalen zijdelingse antislipbescherming op roestvrijstalen ladders
  • Aluminium glijbescherming met bouten aan de zijkant bevestigd voor aluminium ladders
  • Draadbreedte: 370 mm voor aluminium en stalen ladders
  • Draadbreedte: 400 mm voor roestvrijstalen ladders

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 370 mm
  • Lengte: 1400 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Uitvoering van stap: sporten

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires