• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tronchese laterale per elettronica con cerniera passante rivestiti in resina sintetica 115 mm

Codice art.: 77 21 115 N
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 77 21 115 N
EAN / GTIN 4003773082309
Codice del produttore 77 21 115 N
Numero-L L70010 1766
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell'elettronica e nella meccanica fine
  • Forma ottimizzata per resistere alle sollecitazioni e per una sensibilità di lavoro più diretta
  • cerniera passante senza gioco
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
  • Taglienti ulteriormente temperati a laser, durezza dei taglienti minimo 60 HRC
  • I manici affusolati, rialzati verso la testa della pinza, offrono una presa confortevole e sicura anche tra pollice e indice

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 1,0 mm
  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 1,3 mm
  • Lunghezza ganasce (B): 13 mm
  • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 7 mm
  • Larghezza della testa (A): 11 mm
  • rivestita in plastica
  • con finitura a specchio
  • Tagliente senza sfaccettatura

Download & documenti

Prodotti correlati