Elektronica-zijsnijtang met doorgestoken scharnier met kunststof bekleed 115 mm

Artikelnummer: 77 21 115 N
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77 21 115 N
EAN/GTIN 4003773082309
Nummer fabrikant 77 21 115 N
L-nummer L70010 1766

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor fijn snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • Stress-geoptimaliseerde vormgeving voor een directer werkgevoel
  • stabiele, doordruk- en spelingvrije verbinding
  • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
  • het polijstmiddel of spiegelpolijstmiddel biedt een goede bescherming tegen roest in combinatie met een fijne oliefilm - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
  • Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten minstens 60 HRC
  • Slanke, naar de kop van de tang verhoogde hulzen bieden een veilige en comfortabele geleiding, zelfs tussen duim en wijsvinger

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,0 mm
  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 1,3 mm
  • Beklengte (B): 13 mm
  • Bekdikte (bij verbinding) (D): 7 mm
  • Hoofdbreedte (A): 11mm
  • bekleed met kunststof
  • spiegelgepolijst
  • Snijkant zonder afkanting

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen