• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scarponi antinfortunistici stringati MILES Mid ESD S3 MILES Mid ESD S3, Taglia41

Codice art.: 769451-41
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Plastica
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie MILES
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Plastica
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 769451-41
EAN / GTIN 4030839209929
Codice del produttore 769451-41
Numero-L L00790 5596
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta/Pelle nabuk idrorepellente
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO grigia
  • Suola antistatica ESD con incavi intagliati
  • Intersuola in acciaio
  • Suola TPU/PU WELLMAXX
  • Puntale rinforzato resistente all'abrasione
  • Puntale in plastica
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILES" Visualizza tutto