Cizme cu șireturi MILES cu siguranță medie ESD S3, măr. 41

Cod articol.: 769451-41
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie MILES
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea maro
Mărime EU 41
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită; Piele nubuc
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 769451-41
EAN / GTIN 4030839209929
Număr producător 769451-41
L-Număr L00790 5596
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă/Nubuck hidrofobă
  • Căptușeală textilă respirabilă
  • Limbă închisă, căptuşită
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO gri.
  • Branț din fleece moale compatibil cu ESD, cu nișe integrate
  • Talpă intermediară din oţel
  • TALPĂ TPU/PU WELLMAXX
  • Protecție la vârf rezistentă la abraziune
  • Capac din plastic
  • EN ISO 20345 S3 SRC, FORMULARUL B..
  • Bare de talpă fabricate din Infinergy® de la BASF

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MILES" Vedeţi-le pe toate