• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Scarponi antinfortunistici stringati SANDER ESD S3 SANDER ESD S3, Taglia45

Codice art.: 768321-45
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie SANDER
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Dimensioni EU 45
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Cordura; Microfibra
Materiale suola Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Plastica
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Senza metalli
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Presa della scala no
Classe di protezione S3
Chiusura Lacci
Caratteristica scarpa lined; leather-free; metal-free sole
Materiale fodera interna Tessuto
Esecuzione del codolo Es. alta
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 768321-45
EAN / GTIN 4030839202197
Codice del produttore 768321-45
Numero-L L00790 859
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra impermeabilizzata/Materiale in tessuto impermeabilizzato CORDURA®
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola TPU/PU TRAINERS
  • Puntale in plastica
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Equipaggiamento privo di metallo e pelle

Download & documenti

Della stessa famiglia "SANDER" Visualizza tutto