• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scarponi antinfortunistici SANDER BOA® ESD S3 SANDER BOA® ESD S3, Taglia43

Codice art.: 768531-43
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Protezione antiperforazione priva di metalli
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie SANDER
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Protezione antiperforazione priva di metalli
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 43
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 768531-43
EAN / GTIN 4030839268186
Codice del produttore 768531-43
Numero-L L00790 775
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra impermeabilizzata/Materiale in tessuto impermeabilizzato CORDURA®
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta semi-ortopedica ESD grigia
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola con battistrada grezzo PU/PU SAFEGUARD
  • Puntale rinforzato in PU
  • Puntale in alluminio
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Calzata extra ampia
  • Equipaggiamento privo di pelle
  • BOA® Fit System

Download & documenti

Della stessa famiglia "SANDER" Visualizza tutto