Cricchetto da 3/4″ a destra

Codice art.: 7680730
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7680730
EAN / GTIN 4002805754047
Codice del produttore 7680730
Numero-L L60160 26

Descrizione

Descrizione:

In combinazione con DREMOMETER per un serraggio controllato
Cricchetti robusti e a dentatura fine
Con attacco quadro da 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
Modelli per uso destro (N. 754--00 fino a -06)
Modelli per uso sinistro (N. 754-11 fino a -16)
In acciaio cromo-vanadio
Resistenza max. del quadro di attacco secondo DIN EN ISO 6789 o carico max. della sede

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
  • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Design: taglio a destra
  • Capacità di carico continuo: 3/4″ = 1000 Nm
  • Altezza totale [mm]: 80 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 56 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 65 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Angolo di rotazione posteriore: 10 °
  • Uso/applicazione: CD, DS, D, DR, DX
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no