Cliquet 3/4″ à droite

Réf.: 7680730
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7680730
EAN / GTIN 4002805754047
Réf. fabricant 7680730
Article hors catalogue L60160 26

Description

Description:

En combinaison avec le DREMOMÈTRE pour un serrage contrôlé des vis
Cliquets à enfiler robustes et faciles à utiliser
Avec un entraînement carré de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1
Modèles pour la conduite à droite (n° 754-00 à -06)
Modèles pour conduite à gauche (n° 754-11 à -16)
En acier au chrome vanadium
Charge continue max. du carré conducteur selon DIN EN ISO 6789:2003 ou charge max. de l'empreinte

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Version: pas à droite
  • Capacité de charge permanente: 3/4″ = 1000 Nm
  • Hauteur totale [mm]: 80 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 56 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 65 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
  • Utilisation/usage: CD, DS, D, DR, DX
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non