Opsteek-ratelkop 3/4″, rechts

Artikelnummer: 7680730
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7680730
EAN/GTIN 4002805754047
Nummer fabrikant 7680730
L-nummer L60160 26

Omschrijving

Omschrijving:

In combinatie met de DREMOMETER voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven
Lichtlopende, robuuste opsteek-ratel
Met 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ of 1″ aandrijfvierkant
Rechtsdraaiende modellen (nr. 754-00 tot -06)
Linksdraaiende modellen (nr. 754-11 tot -16)
Gemaakt van chroom-vanadiumstaal
*Maximale permanente belasting van het aandrijfvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003, resp. de maximale belasting van de opname

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Ontwerp: rechts snijden
  • Continu draagvermogen: 3/4″ = 1000 Nm
  • Totale hoogte [mm]: 80 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 56 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 65 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Terugdraaihoek: 10 °
  • Gebruik/toepassing: CD, DS, D, DR, DX
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen