• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Scarponi antinfortunistici AMBITION BOA® Mid ESD S2 AMBITION BOA® Mid ESD S2, Taglia46

Codice art.: 76752-46
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie AMBITION
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore grigio
Dimensioni EU 46
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Nubuk; Tessuto
Materiale suola Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Presa della scala no
Classe di protezione S2
Chiusura Twist Lock
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; lined
Materiale fodera interna Tessuto
Esecuzione del codolo Altezza media
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 76752-46
EAN / GTIN 4030839260166
Codice del produttore 76752-46
Numero-L L00790 4837
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle nabuk idrorepellente/Materiale in tessuto impermeabilizzato
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta semi-ortopedica ESD grigia
  • Suola ESD soft antistatica
  • Suola TPU/PU DIMENSION PRO
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form B
  • BOA® Fit System

Download & documenti

Della stessa famiglia "AMBITION" Visualizza tutto