{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | AMBITION | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | sive | |
| Velikost EU | 46 | |
| Spol | Univerzalne | |
| Standard | EN ISO 20345 | |
| Vrhnji material | Tekstil; nabuk usnje | |
| Material, podplat | Poliuretan (PU); Termoplastični poliuretan (TPU) | |
| Blaženje drsenja | Da | |
| Kapica za zaščito prstov | da | |
| Material zaščitne kapice | Jeklo | |
| Zaprt predel pete | Da | |
| Odpornost podplata na gorivo | Da | |
| Antistatične lastnosti | Da | |
| Zmožnost absorpcije energije v predelu pete | Da | |
| Brez prodiranja vode vsaj 60 minut | Da | |
| Vodotesno | Ne | |
| Oprijem lestve | ne | |
| Razred zaščite | S2 | |
| Zadrga | Zaklep zasuka | |
| Lastnost čevlja | primerno za ortopedske vložke; podložen | |
| Material notranje podloge | Tekstil | |
| Izvedba držala | srednje visoki | |
| Vrsta izdelka | delovni škornji |
| Številka izdelka | 76752-46 | |
| EAN/GTIN | 4030839260166 | |
| Številka proizvajalca | 76752-46 | |
| L-število | L00790 4837 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |