• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Scarponi antinfortunistici stringati RENZO GTX Mid ESD S3 CI RENZO GTX Mid ESD S3 CI, Taglia47

Codice art.: 765451-47
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie RENZO
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Dimensioni EU 47
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Cuoio
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Acciaio
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Suola esterna scolpita si
Presa della scala no
Classe di protezione S3
Chiusura Lacci
Caratteristica scarpa con fodera
Esecuzione del codolo Altezza media
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 765451-47
EAN / GTIN 4030839228029
Codice del produttore 765451-47
Numero-L L00790 2100
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO grigia
  • Suola ESD soft antistatica
  • Intersuola in acciaio
  • Suola con battistrada grezzo PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntale rinforzato in PU
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form B

Download & documenti

Della stessa famiglia "RENZO" Visualizza tutto