Bocanci de protecție cu șireturi RENZO GTX Mid ESD S3 CI, mărime 47

Cod articol.: 765451-47
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie RENZO
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 47
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 765451-47
EAN / GTIN 4030839228029
Număr producător 765451-47
L-Număr L00790 2100
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Încălțăminte Performance Comfort GORE-TEX
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă de inserție pe toată lungimea ESD PRO gri
  • Branţ de protecție ESD din fleece moale
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă de călcare din PU/PU SAFETY-GRIP
  • Protector de degete din PU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma B

Descărcări și documente

Din aceeași serie "RENZO" Vedeţi-le pe toate