• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cesoia universale diritte, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 763100 140
Sconto
8,48 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.611 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Lunghezza taglienti 30 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 763100 140
EAN / GTIN 4045197197306
Codice del produttore 763100 140
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio legato inossidabile, con molla di richiamo.
Forma diritta, manici in plastica.

Uso:

Estremamente versatile. Ideale per lamiere sottili, materiale plastico, cuoio, cartone, carta, spago, tessuti, ecc.