Kombinované nožnice rovný, Celková dĺžka: 140

Č. pol.: 763100 140
Zľava
8,26 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 840 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 140 mm
Dĺžka ostria 30 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 763100 140
EAN/GTIN 4045197197306
Číslo výrobcu 763100 140
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z nehrdzavejúcej ocele, s otváracou pružinou.
Rovný tvar, stopka s plastovými plášťami rukoväte.

Použitie:

Univerzálne použiteľné. Ideálne na tenké plechy, plasty, kožu, lepenku, papier, povrazy, látky atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka