• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto per ferro di tensionamento, elastico

Codice art.: 75986
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 75986
EAN / GTIN 4020772075989
Codice del produttore 75986
Numero-L L30130 863
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Supporto a molla, con vite di bloccaggio in ottone

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • D1: 38
  • D2: 22,5
  • L1: 40
  • L2: 28
  • Corsa molla S: 12
  • Per vite di serraggio: M20-M22
  • peso: 133 g