Držalo za napenjalno železo, vzmetna

Št. art.: 75986
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 75986
EAN/GTIN 4020772075989
Številka proizvajalca 75986
L-število L30130 863
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vzmeteno držalo objemke z medeninastim zaklepnim vijakom

Lastnosti:

  • Velikost: 4
  • D1: 38
  • D2: 22,5
  • L1: 40
  • L2: 28
  • Vzmetni hod s: 12
  • Za zaporni vijak: M20-M22
  • Masa: 133 g