Doraz odpružený

Artiklové číslo: 75986
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 75986
EAN / GTIN 4020772075989
Číslo výrobce 75986
L-číslo L30130 863
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Držák s pružinou, s mosazným pojistným šroubem

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • D1: 38
  • D2: 22,5
  • L1: 40
  • L2: 28
  • Jarní cestování S.: 12
  • Pro upínací šroub: M20-M22
  • hmotnost: 133 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku