• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Martello da fabbro con collarino di rinforzo, Peso senza manico: 50g

Codice art.: 750100 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
408 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 50 g
Lunghezza manico 250 mm
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 750100 50
EAN / GTIN 4016134502897
Codice del produttore 5039030050
Produttore/persona responsabile Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Con manico in noce americano forma bordata, verniciata.
Testa del martello forgiata e rettificata a misura. Temprata e rinvenuta in modo accurato. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.
A partire da Dim. 200 con collarino di rinforzo in acciaio.

Norma:

Testa a norma DIN 1041.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 752200, per Dim. 50 disponibile al n. art. 751700 250 e per Dim. 100 disponibile al n. art. 751700 260.

Download & documenti

Prodotti correlati