• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Manico per martelli in noce americano con cuneo sicurezza, Lunghezza manico: 280mm

Codice art.: 752200 280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza manico (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza manico 280 mm
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 752200 280
EAN / GTIN 4016134701993
Codice del produttore 7900538001
Produttore/persona responsabile Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descrizione

Per:

Martello da fabbro n. art. 750100 con collarino di rinforzo in acciaio.

Per:

n. art. 750100 con peso: 200 g

Nota:

Per martello n. art. 750100 Dim. 50 / 100 vedi manico di ricambio n. art. 751700 Dim. 250 / 260.

Download & documenti

Prodotti correlati