Marteau rivoir avec gaine de protection du manche, Poids sans manche: 50g

Réf.: 750100 50
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
233 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 50 g
Norme DIN 1041
Référence fabricant Schlosserhammer mit Stielschutzhülse
Emballage En vrac
Couleur marron; noir
Matériau tête acier
Surface avec vernis
Forme de la face forme plate
Dimensions de la face aspect anguleux
Unité poids sans manche système métrique
Protection du manche oui
Longueur, manche 250 mm
Matériau, manche bois hickory
Surface avec vernis
Type de produit marteau rivoir
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 750100 50
EAN / GTIN 4016134502897
Réf. fabricant 5039030050
Fabricant/personne responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Description

Exécution:

Avec manche en Hickory forme cintrée, verni.
Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.
Dès la réf. 200, avec gaine de protection du manche en acier.

Norme:

Tête du marteau suivant DIN 1041.

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 752200, pour réf. 50, voir 751700 250 et pour réf. 100, voir 751700 260.