• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bulino da centro, Per fori di ⌀: 6-8mm

Codice art.: 749800 6-8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per fori di ⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per fori di ⌀ 6 mm - 8 mm
Lunghezza complessiva 95 mm
Tipo di prodotto Bulini

Identificazione e classificazione

Codice articolo 749800 6-8
EAN / GTIN 4049002023859
Codice del produttore 430 140
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Composti da punta, boccola di guida e bussola di centraggio fessurata. Punta riaffilabile.

Uso:

Bulinatura secondo pezzo campione o maschera.