Központosító pontozó 6-8 mm

Cikkszám: 749800 6-8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ 6 mm - 8 mm
Teljes hossz 95 mm
Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 749800 6-8
EAN / GTIN 4049002023859
Gyártó száma R430 140

Leírás

Kivitel:

Tartalmaz egy pontozóhegyet, vezetőperselyt és hasított központosító hüvelyt. Utánköszörülhető pontozóhegy.

Felhasználás:

Munkadarab-minta vagy a sablon szerinti pontozáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek