Středicí důlčík, Pro ⌀ otvoru: 6-8mm

Artiklové číslo: 749800 6-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ otvoru (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 95 mm
Průměr otvoru min. 6 mm
Průměr otvoru max. 8 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Důlčík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 749800 6-8
EAN / GTIN 4049002023859
Číslo výrobce 430 140
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Skládá se z kolíku, vodicího pouzdra a drážkového středicího pouzdra. Kolík důlčíku je možno brousit.

Použití:

Důlkování podle vzorového obrobku nebo šablony.