• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Cacciaspine per meccanica, ⌀ Punte D: 9mm

Codice art.: 747500 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
294 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punte D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza mandrino 45 mm
Diametro della punta 9 mm
Colore argento
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Cacciaspine
Forma del codolo es. tonda
Diametro del codolo 12 mm
Esecuzione testa di percussione es. bonificata; temprate
Durezza punta in HRC 59
Lunghezza complessiva 140 mm
Superficie Es. cromata; Es. zigrinata
Materiale Acciaio extra al cromo-vanadio
Caratteristiche Senza scheggiature
Manico/impugnatura Nessuna maniglia/manico disponibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 747500 9
EAN / GTIN 7610733200542
Codice del produttore 715.9

Descrizione

Esecuzione:

In tondino d’acciaio, particolarmente sottile e maneggevole. Con codolo zigrinato. Completamente temprato, lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Durezza massima possibile (circa 59 HC) e particolare tenacia. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Materiale:

Acciaio extra al cromo-vanadio, superficie cromata.