• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cacciaspine per meccanica, ⌀ Punte D: 8mm

Codice art.: 747500 8
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
358 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punte D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punte D 8 mm
Lunghezza complessiva L1 135 mm
Lunghezza spina L2 45 mm
⌀ Gambo S 11 mm
Durezza punta 59 HRC
Esecuzione testa di percussione Speciale trattamento della testa di percussione
Materiale Acciaio al cromo-vanadio extra
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 747500 8
EAN / GTIN 7610733200535
Codice del produttore 715.8

Descrizione

Esecuzione:

In tondino d’acciaio, particolarmente sottile e maneggevole. Con codolo zigrinato. Completamente temprato, lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Durezza massima possibile (circa 59 HC) e particolare tenacia. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Materiale:

Acciaio extra al cromo-vanadio, superficie cromata.