Cacciaspine per meccanica 5 mm

Codice art.: 747500 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
351 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punte D 5 mm
Lunghezza intera L1 120 mm
Lunghezza spina L2 35 mm
⌀ Gambo S 8 mm
Durezza punta 59 HRC
Esecuzione testa di percussione Speciale trattamento della testa di percussione
Materiale Acciaio al cromo-vanadio extra
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 747500 5
EAN / GTIN 7610733200504
Codice del produttore 715.5

Descrizione

Esecuzione:

In tondino d’acciaio, particolarmente sottile e maneggevole. Con codolo zigrinato. Completamente temprato, lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Durezza massima possibile (circa 59 HC) e particolare tenacia. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Materiale:

Acciaio extra al cromo-vanadio, superficie cromata.
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
    ⌀ Punte D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello