• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Cacciaspine con impugnatura, ⌀ Punta: 3mm

Codice art.: 747100 3
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
⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 3 mm
Lunghezza complessiva L1 150 mm
Lunghezza spina L2 45 mm
⌀ Gambo S 8 mm
Esecuzione testa di percussione trattamento speciale della testa
Impugnatura rivestimento ammortizzante in multicomponente
Bonifica completamente temprato
Materiale Tondino d'acciaio
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 747100 3
copia
EAN / GTIN 3148511594513
copia
Codice del produttore 249.G3
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Esecuzione:

Tondino d’acciaio con punta cilindrica, interamente temprato. Impugnatura di sicurezza “anticontraccolpo” per maggiore comfort e precisione. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.