Mola di lucidatura POLISH 125x22,23 mm SHF universale

Codice art.: 742375
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 742375
EAN / GTIN 9003177423758
Codice del produttore 742375
Numero-L L50140 162

Descrizione

Descrizione:

I dischi PER lucidatura DI QUALITÀ SUPERIORE offrono risultati di prima classe su un'ampia gamma di materiali. Questi dischi in feltro sono caratterizzati da lamelle estremamente flessibili che impediscono lo scolorimento indesiderato del pezzo in lavorazione. Per una perfetta finitura a specchio su acciaio, acciaio inox, plastica, alluminio e altri materiali.

Proprietà:

  • Forma: 28PWA FIN-POLACCO
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi, legno, plastica/PVC, Gelcoat, compositi, colata
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SHF
  • Dimensioni (P x a): 125 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 3
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Distribuzione ottimale del calore e macinazione a freddo grazie alle alette estremamente flessibili
  • La macinatura fredda impedisce lo scolorimento indesiderato

Uso:

  • Per la lucidatura di vari materiali

Raccomandazioni:

  • Combinazione con pasta abrasiva tirolite per una perfetta lucentezza a specchio
  • Max. Osservare la velocità
  • 115 mm - 800 giri/min 125 mm - 500 giri/min
Caratteristiche:
  • Ideale per acciaio, acciaio inox, plastica, alluminio e altri materiali
  • Nessuna alterazione indesiderata del colore
  • Perfetta lucentezza degli specchi