Disc de lustruire POLISH 125x22,23 mm SHF PREMIUM utilizare universală

Cod articol: 742375
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 742375
EAN / GTIN 9003177423758
Număr producător 742375
L-Număr L50140 162

Descriere

Descriere:

Discurile de lustruire PREMIUM POLONEZE oferă rezultate de primă clasă pe o gamă largă de materiale. Aceste discuri din pâslă sunt prevăzute cu lamele extrem de flexibile, care împiedică decolorarea nedorită a piesei de prelucrat. Pentru un finisaj perfect al oglinzii pe oțel, oțel inoxidabil, plastic, aluminiu și alte materiale.

Caracteristică:

  • Formă: 28PWA FIN-POLISH
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase, lemn, plastic / PVC, Gelcoat, compozite, turnare
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SHF
  • Dimensiune (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 3
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Distribuție optimă a căldurii și măcinare la rece datorită aripioarelor foarte flexibile
  • Măcinarea la rece previne decolorarea nedorită

Aplicaţie:

  • Pentru lustruirea diferitelor materiale

Recomandare:

  • Combinație cu pastă abrazivă Tyrolite pentru o strălucire perfectă a oglinzii
  • Viteză max. Observați viteza
  • 115mm - 1 800 rpm 125mm - 1 500 rpm

Caracteristici speciale:
  • Ideal pentru oțel, oțel inoxidabil, plastic, aluminiu și alte materiale
  • Fără decolorare nedorită
  • Strălucire perfectă a oglinzii