Polírozó korong POLISH 125x22,23 mm SHF PREMIUM univerzális használatra

Cikkszám: 742375
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 742375
EAN / GTIN 9003177423758
Gyártó száma 742375
L-szám L50140 162
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ LENGYEL polírozótárcsák első osztályú eredményeket biztosítanak az anyagok széles skáláján. Ezek a filckorongok rendkívül rugalmas lamellákkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a munkadarab nem kívánt elszíneződését. A acél, rozsdamentes acél, műanyag, alumínium és egyéb anyagok tökéletes tükörfényéhez.

Jellemző:

  • Formája: 28PWA FIN-LENGYEL
  • Anyag alkalmassága: acél, rozsdamentes acél, színesfémek, fa, műanyag / PVC, zselcoat, kompozitok, öntés
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : SHF
  • Méretek (D x H): 125 x 22,23 mm
  • A tartály átmérője: 125 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szemcseméret: 3
  • Vs /max: 50 m/s
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Optimális hőelosztás és hűvös köszörülés a rendkívül rugalmas bordáknak köszönhetően
  • A hűvös köszörülés megakadályozza a nem kívánt elszíneződést

Felhasználás:

  • polírozáshoz különböző anyagok

Ajánlás:

  • Tirolit csiszolópasztával kombinálva a tökéletes tükörragyogásért
  • Max. Lásd fordulatszám
  • 115 mm - 1 800 rpm 125 mm - 1 500 rpm

Különlegességek:
  • Ideális acél, rozsdamentes acél, műanyag, alumínium és egyéb anyagok számára
  • Nem kívánt elszíneződés
  • Tökéletes tükör ragyogás