• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scalpello extrapiatto, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 741200 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
391 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio autotemprante al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Larghezza dei taglienti 50 mm
Esecuzione tagliente piatto
Materiale Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
Peso 550 g
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 741200 250
EAN / GTIN 4049002001932
Codice del produttore 385 050 1
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Con tagliente piatto. Tagliente temprato in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

Norma:

Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio autotemprante al cromo-vanadio, superficie verniciata.