{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Žlutá | Zlatá žlutá | |
| Šířka břitu | 50 mm | |
| Druh použití | Poháněno ručně | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Barva | Žlutá | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Sekáč | |
| Provedení rázové hlavy | zušlechtěný | |
| Celková délka | 250 mm | |
| Norma | DIN 7255 | |
| Povrch | lakované | |
| Materiál | Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel | |
| Vlastnosti | Lohkeilematon | |
| Hmotnost celkem | 550 g | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 741200 250 | |
| EAN / GTIN | 4049002001932 | |
| Číslo výrobce | 385 050 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |