Schlitzmeißel, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 741200 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
689 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, gelb Goldgelb
Breite Schneide 50 mm
Einsatzart handbetrieben
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
Farbe gelb
Inhalt Einzelteil
Produktart Meißel
Ausführung Schlagkopf vergütet
Länge gesamt 250 mm
Norm DIN 7255
Oberfläche lackiert
Material Chrom-Vanadium Lufthärtestahl
Eigenschaften absplitterfrei
Gewicht gesamt 550 g
Material, Griff Kunststoff
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 741200 250
EAN / GTIN 4049002001932
Herstellernummer 385 050 1
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit flacher Schneide. Schneide gleichmäßig durchgehärtet, dadurch mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.