Morsetto eccentrico con tensione finale

Codice art.: 73502
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 73502
EAN / GTIN 4020772073503
Codice del produttore 73502
Numero-L L30130 7
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore eccentrico con tensione finale, temprato, temprato con tono brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • H min: 26 mm
  • H max: 35 mm
  • A: 20
  • B: 30
  • C: 37
  • E: 21-43
  • L: 100
  • M: M12
  • peso: 1000 g